Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, Alu, HxT 155x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, Alu, HxT 155x140 mm
Wandhaken, Alu, HxT 155x140 mm
Wandhaken, Alu, HxT 155x140 mm
Wandhaken, Alu, HxT 155x140 mm
Wandhaken, Alu, HxT 155x140 mm
Artikel-Nr.:
     C709-805548
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805548
EAN/GTIN:
     4004338805548
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Aluminium, Tiefe: 140 mm, Höhe: 155 mm, Belastung max.: 25 kg, U-Profilbreite: 21,5 mm, U-Profilhöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
U-Profilhöhe:
9 mm
U-Profilbreite:
21.5 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
155 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
140 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.083 kg
Belastung max.:
25 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80554 8
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.