Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, Alu, HxT 200x190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, Alu, HxT 200x190 mm
Wandhaken, Alu, HxT 200x190 mm
Wandhaken, Alu, HxT 200x190 mm
Wandhaken, Alu, HxT 200x190 mm
Wandhaken, Alu, HxT 200x190 mm
Artikel-Nr.:
     C709-805555
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805555
EAN/GTIN:
     4004338805555
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken gah
Wandhaken, abgewinkelt, Material: Aluminium, Tiefe: 190 mm, Höhe: 200 mm, Belastung max.: 15 kg, U-Profilbreite: 21,5 mm, U-Profilhöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
U-Profilhöhe:
9 mm
U-Profilbreite:
21.5 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
190 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.107 kg
Belastung max.:
15 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80555 5
Weitere Suchbegriffe: wandhaken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.