Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken, Alu, HxT 215x170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhaken, Alu, HxT 215x170 mm
Wandhaken, Alu, HxT 215x170 mm
Wandhaken, Alu, HxT 215x170 mm
Wandhaken, Alu, HxT 215x170 mm
Artikel-Nr.:
     C709-805609
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     805609
EAN/GTIN:
     4004338805609
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Wandhaken, abgewinkelt, verstärkt, Material: Aluminium, Tiefe: 170 mm, Höhe: 215 mm, Belastung max.: 50 kg, U-Profilbreite: 21,5 mm, U-Profilhöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
U-Profilhöhe:
9 mm
U-Profilbreite:
21.5 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
215 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
170 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.136 kg
Belastung max.:
50 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
80560 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.