Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter Wechselkontakt anflanschbar, Kunststoff, 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100280
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DS 9410
EAN/GTIN:
     4047322249454
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter Wechselkontaktausführung anflanschbar, Kunststoff, Umgebungstemp. -10 °C bis 60 °C, Einstellbereich 0,5 - 10 barDruckschalter speziell für pneumatische Anwendungen.Hohe Genauigkeit aufgrund größerer Steuermembrane.2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse zum Anflanschen des Schalters auf einer Grundplatte.
Weitere Informationen:
Schaltspannung:
max. 250 V AC/DC
Einstellbereich min.:
0,5 bar
Einstellbereich max.:
10 bar
Schutzart:
IP 65
Anwendungsbereich:
Luft, neutrale Gase (geölt oder ungeölt)
Schalthäufigkeit:
60 Zyklen/min.
Material:
Kunststoff (PA 61/XT)
Funktion:
Wechselkontakt
Bauart:
Membrane (NBR) federbelastet
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Elektrischer Anschluss:
Kupplungsdose CM 10 (PG11P) nach ISO 4400 - 4 Kontakte um 90
Beschreibung:
Druckschalter, anflanschbar
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Membrandruckschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
1920.11P4
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.