Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »variobloc«, mit PC-Behälter, BG 1, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100717
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VW 22
EAN/GTIN:
     4047322170192
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 50 °CZweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Filterfeinheit:
40 µm
Tropfaufsatz:
PA
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Federhaube:
POM
Kondensatablass:
manuell
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
10 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
10 bar
Durchfluss:
1500 l/min
Eingangsdruck max.:
16 bar
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
96,0 mm
B:
203,0 mm
C:
68,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckluftwartungseinheiten, Wartungseinheit 2-teilig, Wartungseinheit zweiteilig, Wartungseinheit mit Polycarbonatbehälter, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
VZ 751
ab € 6,09*
Zubehör
Riegler
630/1-B
ab € 3,54*
Zubehör
Riegler
VZ 718
ab € 6,53*
Zubehör
Riegler
VZ 561
ab € 36,93*
Zubehör
Riegler
VZ 651
ab € 24,17*
Zubehör
Riegler
VZ 551
ab € 26,42*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,72*
Zubehör
Riegler
VZ 511
ab € 20,99*
Zubehör
Riegler
VZ 531
ab € 8,83*
Zubehör
Riegler
VZ 301
ab € 2,43*
Zubehör
Riegler
VZ 731
ab € 10,78*
Zubehör
Riegler
65/0-N
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.