Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Flaschendruckregler
>
Artikel
Flaschendruckregler, 200 bar, Stickstoff, Arbeitsdruck 0 - 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-101275
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
487.39
EAN/GTIN:
4047322093255
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckminderer 0-10
Flaschendruckregler, Flaschendruck 200 bar, für nicht brennbare Gase, Gasart: Stickstoff, Arbeitsdruck 0 - 10,0 barEinstufige Bauart nach DIN EN ISO 2503, mit Absperrventil und Sicherheitsventil sowie je einem Manometer für Flascheninhalt und Arbeitsdruck.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Pressmessing
Flaschenanschluss:
W 24,32 x 1/14
Gasart:
Stickstoff
Anzeigebereich:
0 - 200/315 bar
Arbeitsdruck min.:
0 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Flaschendruckregler
>
Flaschendruckregler
>
Flaschendruckregler, für nicht brennbare Gase
Weitere Suchbegriffe:
flaschendruckminderer
,
flaschendruckminderer riegler
,
Druckregler
,
Druckminderer
,
Wartungsgeräte
,
Sauerstoff-Druckminderer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manometer-Schutzkappe aus Gummi, blau, für Mano-Ø 63 mm
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Manometer-Schutzkappe aus Gummi, rot, für Mano-Ø 63 mm
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen