Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardmanometer, Stahlblech, G 1/2 unten, 0 - 4,0 bar, Ø 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-101991
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     155
EAN/GTIN:
     4047322029803
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Standardmano. mit Stahlblechgeh., Einfachskala in bar, Anschluss radial unten, G 1/2, Güteklasse 1,6, Messber. 0 - 4,0 bar, Ø 160Rohrfedermanometer in Standardausführung.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe,die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2
Anschlusslage:
radial unten
Durchmesser:
160 mm
Typ:
111.10
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Gehäuse:
Stahlblech
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Messbereich min. bar:
0 bar
Messbereich max. bar:
4 bar
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
0,1 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Markenzeiger:
rot
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, Standardmanometer, Druckluftmanometer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS160
ab € 8,34*
Zubehör
Riegler
9080/M
ab € 26,22*
Zubehör
Riegler
9180/M
ab € 29,55*
Zubehör
Riegler
9016/M
ab € 16,41*
Zubehör
Riegler
9115/M
ab € 18,66*
Zubehör
Riegler
MAVM12B
ab € 119,12*
Zubehör
Riegler
MAVM12A
ab € 75,90*
Zubehör
Riegler
9012
ab € 15,64*
Zubehör
Riegler
9004/M
ab € 10,58*
Zubehör
Riegler
9005/60
ab € 17,08*
Zubehör
Riegler
9005/40
ab € 17,79*
Zubehör
Riegler
9009/M
ab € 10,24*
Zubehör
Riegler
9010/60
ab € 18,18*
Zubehör
Riegler
9013
ab € 20,12*
Zubehör
Riegler
9014
ab € 15,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.