Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetallthermom., G 1/2 hi., Tauchschaftlänge 60mm Ø63, bis 120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102762
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4604
EAN/GTIN:
     4047322091480
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer
Bimetallthermometer für Heiztechnik, Anschluss hinten, G 1/2, Tauchschaftlänge 60 mm, Ø 63 mm, Anzeigebereich 0 °C bis 120 °CAnwendung: Heizung, Sanitär, allgemeine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Anschlusslage:
hinten
Durchmesser:
63 mm
Typ:
46
Anzeigebereich min.:
0 °C
Anzeigebereich max.:
120 °C
Gehäuse:
Kunststoff
Sichtscheibe:
Acrylglas
Betriebsdruck:
max. 6 bar (am Schutzrohr)
Anzeigekorrektur:
am Tauchschaftende (Ø 9 mm)
Schutzrohr:
aufgeklemmt (abnehmbar), Kupferlegierung
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
2 bar
Tauchschaftlänge:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessung, Zeigerthermometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.