Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetallthermom., G 1/2 hi., Tauchschaftlänge 100mm Ø63, bis 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102764
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4606
EAN/GTIN:
     4047322091503
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
bimetall-thermometer 0 - 60 grad
bimetall-thermometer
Bimetallthermometer für Heiztechnik, Anschluss hinten, G 1/2, Tauchschaftlänge 100 mm, Ø 63 mm, Anzeigebereich 0 °C bis 120 °CAnwendung: Heizung, Sanitär, allgemeine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
Anschlusslage:
hinten
Durchmesser:
63 mm
Typ:
46
Anzeigebereich min.:
0 °C
Anzeigebereich max.:
120 °C
Gehäuse:
Kunststoff
Sichtscheibe:
Acrylglas
Betriebsdruck:
max. 6 bar (am Schutzrohr)
Anzeigekorrektur:
am Tauchschaftende (Ø 9 mm)
Schutzrohr:
aufgeklemmt (abnehmbar), Kupferlegierung
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
2 bar
Tauchschaftlänge:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: bimetallthermometer riegler, Temperaturmessung, Zeigerthermometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.