Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetallthermom., hochw. Ausf., L1=63/L2=43, Ø 100, 0°C bis 120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-102797
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5242
EAN/GTIN:
     4047322099073
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Bimetall-Thermometerschutzrohr
Schutzrohr Bimetallthermometer
Bimetallthermometer, hochwertige Ausf., Anschluss hinten, f. Schutzrohr Typen SR01, SR11, SR21, Ø100 mm, Anzeigeber. 0°C bis 120°CAnwendung: Vielseitiger Einsatz im Maschinen-, Behälter-, Rohrleitungs- und Apparatebau, Heiztechnik.Ein Schutzrohr (abnehmbar mit Feststellschraube) ist erforderlich.
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
hinten
Durchmesser:
100 mm
Typ:
52
Anzeigebereich min.:
0 °C
Anzeigebereich max.:
120 °C
Gehäuse:
CrNi-Stahl
Sichtscheibe:
Instrumentenflachglas
Betriebsdruck:
max. 25 bar (am Schutzrohr)
Anzeigekorrektur:
Verstellzeiger
Tauchschaft:
Ø 8 mm, CrNi-Stahl
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
1 bar
Ring:
CrNi-Stahl
Anschluss:
glatt, mit Bund für Schutzrohr, Ø 18 mm
Passend für Schutzrohr Typen:
SR01 / SR11 / SR21
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Thermometer, bimetall-thermometer 0 - 60 grad, rohr thermometer, bimetallthermometer riegler, Temperaturmessung, Zeigerthermometer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.