| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-103007 Herst.-Nr.: DS 4803 EAN/GTIN: 4047322126397 |
| | |
|
| | |
| Druckschalter Wechselkontaktausf., Aluminium, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/4, Einstellbereich 0,5 - 16 barDruckschalter speziell für pneumatische Anwendungen.Hohe Genauigkeit aufgrund größerer Steuermembrane. Weitere Informationen: | | Schaltspannung: | max. 250 V AC/DC | Einstellbereich min.: | 0,5 bar | Einstellbereich max.: | 16 bar | Anwendungsbereich: | Luft, neutrale Gase (geölt oder ungeölt) | Schalthäufigkeit: | 60/min | Material: | Aluminium schwarz eloxiert | Gewinde: | G 1/4 | Funktion: | Wechselkontakt | Bauart: | Membrane (NBR) federbelastet | Umgebungstemperatur max.: | 85 °C | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Elektrischer Anschluss: | Kupplungsdose PG 11 P nach ISO 4400 | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Membrandruckschalter |
| | |
| |