Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter elek. Anschl. M12x1, Wechselkon., G 1/4, 1-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103035
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DS 5823
EAN/GTIN:
     4047322212182
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Druckschalter, elektr. Anschluss M12x1, Wechselkontakt, Spezialdruckguss, Temp. -20 °C bis 80 °C, G 1/4, Einstellbereich 1-16 barZur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale.Der Schaltpunkt ist über den Einstellknopf stufenlos einstellbar.Universelle Anwendungsmöglichkeit als Öffner, Schließer oder Wechsler.Die Geräte sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labsfrei).
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Spezialdruckguss
Anschluss:
G 1/4
Schaltspannung:
48 V AC / 28 V DC
Einstellbereich min.:
1 bar
Einstellbereich max.:
16 bar
Membrane:
NBR
Einstellkappe:
Alu pulverbeschichtet
Dichtmaterial:
NBR
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
A:
48,0 mm
B:
28,0 mm
Schutzart:
IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
Anwendungsbereich:
Druckluftanwendungen
Schalthäufigkeit:
200/min.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Membrandruckschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PVZ 10
ab € 19,84*
Zubehör
Riegler
PVZ 11
ab € 25,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.