Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
Vakuum-Drucks.,elektr.,Gerätestecker Typ A,Flansch,-0,85/-0,15bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-103036
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
DS 5901
EAN/GTIN:
4047322126465
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Vakuum-Druckschalter, elektr. Anschluss Gerätestecker Typ A, Temp. -20 °C bis 80 °C, Flansch, Einstellbereich -0,85/-0,15 barZur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale.Konstruiert für den Einsatz im Grob-Vakuumbereich (Technisches Vakuum).Universelle Anwendungsmöglichkeit als Öffner, Schließer oder Wechsler.Die Geräte sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labsfrei).
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Spezialdruckguss
Anschluss:
Flansch
Schaltspannung:
max. 250 V AC / 28 V DC
Membrane:
NBR
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
A:
48,0 mm
B:
28,0 mm
Schutzart:
IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
Anwendungsbereich:
Druckluftanwendungen
Schalthäufigkeit:
1Hz
Einstellbereich:
-0,85 / -0,15 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Mechanisch betätigt
>
Vakuum - Druckschalter
>
Druckschalter, el. Anschluss Gerätestecker Form A
Weitere Suchbegriffe:
Flanschgerätestecker
,
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
Hydraulik-Druckschalter
,
Vakuumschalter
,
riegler gerätestecker
,
gerätestecker
,
Druckschalter für Kompressoren
,
Membrandruckschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M12-Winkelleitungsdose, 5-polig, mit Schraubklemmen
Riegler
PVZ 10
ab € 19,69*
Zubehör
Spannungsversorgungskabel 2 m, 5x0,25 mm², M12-Winkelleitungsdose
Riegler
PVZ 11
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen