Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressoren Druckschalter, m. Entlastungsventil, G 1/2, 2-11 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103059
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MDR 5/11K
EAN/GTIN:
     4047322211413
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
Motorschutzschalter
Druckschalter, Kompressoren, m. Entlastungsventil, Drehstrom, F4 1/2, Mediumstemp. -5 °C bis 80 °C, G 1/2, Einstellbe. 2 - 11 bar
Weitere Informationen:
Einstellbereich min.:
2 bar
Einstellbereich max.:
11 bar
Schutzart:
IP 54
Schalthäufigkeit:
max. 120 (elektrisch), 600 (mechanisch)
Ausführung:
Drehstromausführung
Druckluftanschluss:
G 1/2
Mediumstemperatur min.:
-5 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, Druckschalter für Kompressoren, Kompressoren-Druckschalter, Kompressoren-Entlastventile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EV 5
ab € 16,16*
Zubehör
Riegler
H 5-K
ab € 10,10*
Zubehör
Riegler
H 5
ab € 8,11*
Zubehör
Riegler
M 500
ab € 2,80*
Zubehör
Riegler
R 5/2,4
ab € 33,24*
Zubehör
Riegler
R 5/18
ab € 45,31*
Zubehör
Riegler
R 5/4,2
ab € 33,07*
Zubehör
Riegler
R 5/7
ab € 32,81*
Zubehör
Riegler
R 5/10,3
ab € 32,77*
Zubehör
Riegler
R 5/14
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.