Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Federrückstellung, MS vern., Rp 1/4, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103227
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KHF-14
EAN/GTIN:
     4047322370028
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn mit Federrückstellung, Messing vernickelt, Betriebstemp. -40 °C bis 170 °C, Rp 1/4, DN 8, PN max. 65 bar2/2-Wege-Kugelhahn, zweiteilig, Messing vernickelt mit Federrückstellung.Bei Grundstellung ist der Kugelhahn geschlossen, das Öffnen erfolgt gegen die Federkraft.Hohe Sicherheit durch automatische Stellung "geschlossen" bei Nichtbetätigung des Handgriffes, somit wird eine unbeabsichtigte Stellung "offen" verhindert.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
170 °C
Kugeldichtung:
PTFE
Kugel:
Messing hartverchromt
Gehäuse:
Messing vernickelt
Spindelabdichtung:
FKM
Handhebel:
Stahl - PVC überzogen
Feder:
Edelstahl 1.4301
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 1/4
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
DN:
8
A:
100,0 mm
L:
50,0 mm
B:
40,0 mm
PN:
65 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, gaskugelhahn, Absperrhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne mit Federrückstellung, Sicherheit, Sicherheits-Kugelhahn, Sicherheitskugelhahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.