Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103770
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     240.83 ES
EAN/GTIN:
     4047322056540
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
hydraulik nadelventil
Nadelventil, Edelstahl 1.4571, Betriebstemperatur -20 °C bis 120 °C, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Gewinde:
G 3/8
DN:
6
Dichtmaterial:
PTFE
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
400 bar
Handrad:
Kunststoff
A:
50,0 mm
C:
72,0 mm
L:
55,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Ventile, Absperrorgane
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.