Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103787
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.38 ES
EAN/GTIN:
     4047322063043
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrschieber
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrschieber, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 14 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1 1/2
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
40
Handrad:
Aluminium
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
L:
85,0 mm
A:
90,0 mm
B:
147,0 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.