Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrventil, Messing, G 1/2, DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103789
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.51
EAN/GTIN:
     4047322063111
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Messing, Mediumstemperatur max. 90 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Oberteil:
Messing
Anwendungsbereich:
nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis 90 °C
A:
55,5 mm
B:
78,0 mm
Gewinde:
G 1/2
DN:
15
L:
54,0 mm
Ursprungsland:
TW
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.