Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 3/8, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-103795
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.50 ES
EAN/GTIN:
     4047322063104
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 3/8, DN 10, PN max. 14 bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Handrad:
Aluminium
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial:
PTFE
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Mediumstemperatur max.:
160 °C
A:
70,0 mm
B min.:
89,0 mm
B max.:
99,0 mm
Gewinde:
G 3/8
DN:
10
L:
52,0 mm
Ursprungsland:
CN
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.