Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 1/2 Ansprechdruck 12,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105130
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1144.01-12,5
EAN/GTIN:
     4047322016469
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Hochleistungs-Sicherheitsventil, rüttelfeste Ausführung, Messing, Betriebstemp. max. 260 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 12,5 barProportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftevorrichtungbauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100.Höchste Funktionssicherheit auch bei extremen Einbausituationen (rüttelfeste Ausführung).Geeignet für Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen. Nicht geeignet für Wasserdampf.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
30 bar
Betriebstemperatur max.:
260 °C
Gehäuse:
Messing
Federhaube:
Messing
Gewinde:
G 1/2
Ansprechdruck min.:
12,5 bar
H:
138,0 mm
SW:
27 mm
A:
12,0 mm
do:
10,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 12 bar, Sicherheitsventile, Druckbegrenzer, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.