Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Sicherheitsventil, MS, G 1, Ansprechdruck 0,9 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105216
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1144.03-0,9
EAN/GTIN:
     4047322018098
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
sicherheitsventil
Hochleistungs-Sicherheitsventil, rüttelfeste Ausführung, Messing, Betriebstemp. max. 260 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 0,9 barProportional-Sicherheitsventil mit Federbelastung und Anlüftevorrichtungbauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100.Höchste Funktionssicherheit auch bei extremen Einbausituationen (rüttelfeste Ausführung).Geeignet für Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase, die frei austreten dürfen. Nicht geeignet für Wasserdampf.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0,5 bar
Betriebsdruck max.:
30 bar
Betriebstemperatur max.:
260 °C
Gehäuse:
Messing
Federhaube:
Messing
Gewinde:
G 1
Ansprechdruck min.:
0,9 bar
H:
185,0 mm
SW:
41 mm
A:
16,0 mm
do:
20,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 0-16 bar, Sicherheitsventile, Druckbegrenzer, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.