Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdruck 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105490
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     222.05-2,0
EAN/GTIN:
     4047322040150
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 2 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gehäuse:
Rotguss
Federhaube:
Messing
Membrane:
EPDM
Feder:
C-Stahl
Innenteile:
Messing
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 150 °C (EPDM) 185 °C (PTFE)
Gewinde:
G 1
Ansprechdruck min.:
2 bar
H:
132,0 mm
L2:
30,0 mm
L1:
36,0 mm
SW:
41 mm
Einstellbereich min.:
0,2 bar
Einstellbereich max.:
20 bar
Einstellbereich:
0,2 - 20 bar (in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Medium)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Sicherheitsventile, Dampfsicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eckventile, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.