Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1 1/2, Ansprechdruck 2,2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105511
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     222.07-2,2
EAN/GTIN:
     4047322192859
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 °C bis 150 °C, G 1 1/2, SW 58, Ansprechdruck 2,2 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gehäuse:
Rotguss
Federhaube:
Messing
Membrane:
EPDM
Feder:
C-Stahl
Innenteile:
Messing
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 135 °C (EPDM) 185 °C (PTFE)
Gewinde:
G 1 1/2
Ansprechdruck min.:
2,2 bar
H:
175,0 mm
L2:
40,0 mm
L1:
48,0 mm
SW:
58 mm
Einstellbereich min.:
0,2 bar
Einstellbereich max.:
20 bar
Einstellbereich:
0,2 - 20 bar (in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Medium)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler sicherheitsventil, sicherheitsventil, sicherheitsventil 2 bar, Sicherheitsventile, Dampfsicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eckventile, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.