| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-105557 Herst.-Nr.: 221.03-14,0 EAN/GTIN: 4047322262545 |
| | |
|
| | |
| Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, FPM, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 14 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 110 °C | Gehäuse: | Rotguss | Federhaube: | Messing | Membrane: | FPM | Feder: | C-Stahl | Innenteile: | Messing | Ein- und Austritt: | jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1 | Gewinde: | G 1/2 | Ansprechdruck min.: | 14 bar | H: | 92,0 mm | L2: | 20,0 mm | L1: | 25,0 mm | SW: | 27 mm | Einstellbereich min.: | 1 bar | Einstellbereich max.: | 16 bar | Einstellbereich: | 1 - 16 bar (Abhängig von der eingesetzten Dichtung) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Sicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eckventile, Sicherheitsventile für Flüssigkeiten, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile |
| | |
| |