| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-105563 Herst.-Nr.: 221.04-1,5 EAN/GTIN: 4047322189026 |
| | |
|
| | |
| Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 3/4, SW 32, Ansprechdruck 1,5 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 110 °C | Gehäuse: | Rotguss | Federhaube: | Messing | Membrane: | NBR | Feder: | C-Stahl | Innenteile: | Messing | Ein- und Austritt: | jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1 | Gewinde: | G 3/4 | Ansprechdruck min.: | 1,5 bar | H: | 111,0 mm | L2: | 25,0 mm | L1: | 30,0 mm | SW: | 32 mm | Einstellbereich min.: | 1 bar | Einstellbereich max.: | 10 bar | Einstellbereich: | 1 - 16 bar (Abhängig von der eingesetzten Dichtung) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Sicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eckventile, Sicherheitsventile für Flüssigkeiten, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile |
| | |
| |