Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 4,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105590
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     221.05-4,5
EAN/GTIN:
     4047322240413
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 4,5 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Gehäuse:
Rotguss
Federhaube:
Messing
Membrane:
NBR
Feder:
C-Stahl
Innenteile:
Messing
Ein- und Austritt:
jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde:
G 1
Ansprechdruck min.:
4,5 bar
H:
132,0 mm
L2:
30,0 mm
L1:
36,0 mm
SW:
41 mm
Einstellbereich min.:
1 bar
Einstellbereich max.:
10 bar
Einstellbereich:
1 - 16 bar (Abhängig von der eingesetzten Dichtung)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Sicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eckventile, Sicherheitsventile für Flüssigkeiten, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.