Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfänger, Edelstahl, MW 0,6 mm, G 1/4, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-105674
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-1 ES
EAN/GTIN:
     4047322103923
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Edelstahl, Siebeinsatz Edelstahl, Maschenweite 0,6 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 180 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 40 bar
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebsdruck max.:
40 bar
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Gewinde:
G 1/4
DN:
8
Siebeinsatz:
Edelstahl
Dichtmaterial:
PTFE
Kopfstück:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Gewindenorm:
G-Gewinde nach ISO 228-1
L:
65,0 mm
C:
47,0 mm
SW 1:
26 mm
SW 2:
19 mm
Maschenweite:
0,6 mm
Ursprungsland:
TW
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
64 ES
ab € 10,00*
Sonstiges
Riegler
66 ES
ab € 14,00*
Sonstiges
Riegler
65 ES
ab € 12,16*
Sonstiges
Riegler
67 ES
ab € 18,75*
Sonstiges
Riegler
63 ES
ab € 7,33*
Sonstiges
Riegler
62 ES
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.