Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, manuell, Druckknopf, monostabil, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106429
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     515.211
EAN/GTIN:
     4047322205474
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Druckknopf Duscharmatur
Druckknopf Duschbatterie
Druckknopf Mischbatterie
5/2-Wegeventil, manuell, Druckknopf, monostabil, Anschluss G 1/8, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °C, AluTraditionelle Wegeventile der Reihe 70 in handbetätigter Ausführung für den Schalttafeleinbau.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Medium:
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Serie:
Ventile Reihe 70
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Kolben:
Aluminium
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
Symbol:
4
Scheibe:
rot/schwarz
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 15,35*
Zubehör
Metal Work
KDH-2B
ab € 13,51*
Zubehör
Metal Work
KDH-2M
ab € 13,55*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 13,54*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 13,58*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 14,16*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 14,19*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 14,21*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 14,23*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 17,51*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.