Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, man.Drehhebel kurz, monostabil, G1/8 3 Schaltst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106433
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     515.413
EAN/GTIN:
     4047322205535
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
5/2-Wegeventil, manuell, Drehhebel k., monostabil, 3-Schalt, Anschluss G1/8, Betriebsdr. 2,5-10bar, Betr.temp. -10°C bis 60°C, Alu3 Schaltstellungen sind nur in Verbindung mit einem weiteren Wegeventil möglich.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
400 Nl/min
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar:
550 Nl/min
Ventilkörper:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Feder:
Sonderstahl
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
monostabil
Kolben:
Aluminium
Schaltstellungen:
3
Symbol:
7
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 1/2", Pneumatikventile, 5/2-Wegeventil, Wegeventile, 5/2-Wege
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,17*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,72*
Zubehör
Metal Work
KDH-2B
ab € 13,06*
Zubehör
Metal Work
KDH-2M
ab € 13,07*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 13,09*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,73*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,64*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,70*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,67*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,99*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.