| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-106604 Herst.-Nr.: 518.120-18 EAN/GTIN: 4047322097994 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versorgungsleiste für die Wegeventile, Haltewinkelsatz, Höhe 120,0 mm, für Ventile Anschluss G 1/8Einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen.Benötigt werden ein Haltewinkelsatz und eine Leiste.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung: | Haltewinkelsatz, Höhe 120,0 mm | für Ventile Anschluss: | G 1/8 | Material: | Stahl | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, Ventilversorgungsleiste, Versorgungsleiste Pneumatik, Versorgungsleiste Wegeventil, Wegeventilversorgungsleiste, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil, wege ventil, 2" wegeventil, Haltewinkelsatz, Haltewinkelsatz für Wegeventile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |