Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungsleiste für Wegeventile, mit 2 Ventilpositionen, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106610
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     518.02-18
EAN/GTIN:
     4047322097925
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Ventilversorgungsleiste
Versorgungsleiste Pneumatik
Versorgungsleiste Wegeventil
Wegeventilversorgungsleiste
Versorgungsleiste für die Wegeventile, Versorgungsleiste mit 2 Ventilpositionen, für Ventile Anschluss G 1/8Einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen.Benötigt werden ein Haltewinkelsatz und eine Leiste.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Versorgungsleiste mit 2 Ventilpositionen
für Ventile Anschluss:
G 1/8
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil, wege ventil, 2" wegeventil, Versorgungsleiste, Versorgungsleiste für Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.