| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-106616 Herst.-Nr.: 519.02-14 EAN/GTIN: 4047322098069 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versorgungsleiste für die Wegeventile, Versorgungsleiste mit 2 Ventilpositionen, für Ventile Anschluss G 1/4Einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen.Benötigt werden ein Haltewinkelsatz und eine Leiste.Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung sowie Typ 3A, 4A, 3V, 4V passend. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung: | Versorgungsleiste mit 2 Ventilpositionen | für Ventile Anschluss: | G 1/4 | Material: | Aluminium | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |