Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Sicherheitsventil
>
Artikel
Zweihand Sicherheitsventil, ohne Konsole, Anschluss Schlauch 4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-106712
Hersteller:
Metal Work
Herst.-Nr.:
SV-85
EAN/GTIN:
4047322369435
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pilztaster
Sicherheitsventil
Überdruckventil
riegler sicherheitsventil
Zweihand Sicherheitsventil, ohne Konsole, Schnellsteckanschluss Schlauch 4 mm, Betriebsdruck 2,5 - 8 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CSicherheitskonsole nach EN574 Typ III A mit Zweihand-Bedienung über Drucktaster, bestehend aus Gehäuse und Ventilblock.Das Ventil liefert nur ein Ausgangssignal, wenn gleichzeitig beide Eingangssignale < 0,4 sec. gegeben werden. Wird eines der Eingangssignale unterbrochen, so wird auch das Ausgangssignal abgeschaltet.Inklusive Notabschaltventil mit Pilztaster. Gehäuse mit Wandbefestigung für beliebige Einbaulage, Ventilblock wahlweise ohne Gehäuse und mit Adapter für DIN-Schiene erhältlich.Anwendung: Zweihand-Sicherheitsschaltung für einen Bearbeitungszyklus an einer pneumatischen Einrichtung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2,5 bar
Betriebsdruck max.:
8 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar:
85 Nl/min
max. Zeitversatz Eingangssignale:
0,4 sec.
Medium:
gefilterte, ungeölte Druckluft
Anschluss:
Schnellsteckanschluss Schlauch 4 mm
Betätigung:
pneumatisch
Beschreibung:
Zweihand-Sicherheitsventil ohne Konsole
Ursprungsland:
IT
... >
Zweihand-Sicherheitssteuerungs-Ventile
>
Zweihand-Sicherheitskonsolen
>
Zweihand-Sicherheitsventil, ohne Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
sicherheitsventil
,
sicherheitsventil 2 bar
,
Zweihand-Sicherheitsventile
,
Zweihand Sicherheitsventil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 102,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3/2-Wege-Miniaturventil, mechanisch, Stößel, NC, 4 mm hinten
Metal Work
511.131-H
ab € 9,91*
Sonstiges
3/2-Wege-Miniaturventil, mechanisch, Stößel, NO, 4 mm seitlich
Metal Work
511.121
ab € 10,90*
Sonstiges
Adapter max.2 Ventile, für Montage auf Grundventil notwendig
Metal Work
A2V
ab € 2,01*
Sonstiges
Druckknopf mit roter und schwarzer Scheibe, monostabil
Metal Work
DK-M
ab € 7,05*
Sonstiges
Roter Pilztaster mit Notrastung
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen