Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler, 3 Schnellverschlusskuppl. NW7,2, Nippel NW7,2-7,8 G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107270
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     245.59
EAN/GTIN:
     4047322368155
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteiler mit 3 Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, mit Stecknippel NW 7,2 - NW 7,8, G 3/8, Betriebsdruck 0-35 bar1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing blank, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Nippel NW 7,2 - 7,8 / G 3/8
bestehend aus Verteiler:
Messing blank, G 3/8 IG
Kupplungen:
NW 7,2, Messing blank, G 3/8 AG
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
35 bar
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
Industrieklebstoff, mittelfest
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Sicherung:
Industrieklebstoff, mittelfest
Breite:
115,0 mm
Höhe:
117,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, druckluftverteiler, Verteiler, Verteiler für Druckluft, Verteiler mit Kupplung, Verteiler mit Schnellverschlusskupplung, Schnellkupplungen NW 7, Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,65*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,22*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,03*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.