Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenwinkel mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, G 3/8 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107273
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DW 266-K
EAN/GTIN:
     4047322368216
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Deckenwinkel mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 3/8 IG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Temp. -20 °C bis 100 °C1-, 2- bzw. 3-fach-Verteilerstücke aus Messing blank, fertig konfektioniert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2.Wahlweise mit Anschlussgewinde innen oder außen bzw. Stecknippel zum Adaptieren in eine bestehende Schnellverschlusskupplung NW 7,2 bis NW 7,8.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 3/8 IG
bestehend aus Verteiler:
2 x G 3/8 IG
Kupplungen:
NW 7,2, Messing blank, G 3/8 AG
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
35 bar
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
Industrieklebstoff, mittelfest
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Sicherung:
Industrieklebstoff, mittelfest
Breite:
39,0 mm
Höhe:
40,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Deckenwinkel, Wandscheibe, schnellkupplung messing riegler, druckluftverteiler, druckluftverteiler mit kupplung, Winkel, Winkel mit Kupplung, Winkel mit Schnellverschlusskupplung, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW 7, Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,65*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,49*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.