Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endvert.dose G1/2, 3 Stand.kuppl. NW7,2, max. 15bar Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107276
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EVDK12-3
EAN/GTIN:
     4047322401647
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Endverteilerdose, 3 Standardkupplungen NW 7,2, Eingangsgewinde G 1/2, Betriebsdr. max. 15 bar, Umgebungstemp. -10 °C bis 50 °C 2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff (PA6 GF 30) mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Messing-Schnellverschlusskupplungen sowie 2 Gewindegrößen beim Eingang- und Ausganggewinde (nicht kombinierbar). Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz, der durch seine Formgebung gegen Verdrehung und gegen axiale Verschiebung gesichert ist. Die Bohrbildmaße sind bei allen Verteilerdosen identisch, damit wird ein einfacher und flexibler Austausch gewährleistet. Achtung: Beachten Sie, dass die Verteilerdosen nicht in Gefahrenbereichen installiert werden sollten. Gefahrenbereiche stellen z.B. Transportwege, Fluchtwege etc. dar.
Weitere Informationen:
Eingangsgewinde:
G 1/2
Anschlusskupplung:
3 x Messing-Kupplung
Betriebsdruck max.:
15 bar
Anzugsdrehmoment Messinggewinde:
12 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsbohrung:
4 Nm
Gehäuse:
glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30
Gewindematerial:
Messing
Breite:
120,0 mm
Höhe:
59,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftverteiler, Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, druckluftverteiler mit kupplung, druckluftverteiler, riegler druckluftverteiler, Endverteilerdose, Verteilerdose, Endverteiler, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW 7, Schnellverschlusskupplungen NW 7,2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.352
ab € 0,65*
Zubehör
Riegler
243.10
ab € 0,53*
Zubehör
Riegler
243.06
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.351
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
243.07
ab € 0,33*
Zubehör
Riegler
243.762
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.761
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.218
ab € 1,30*
Zubehör
Riegler
243.219
ab € 2,23*
Zubehör
Riegler
243.52
ab € 0,94*
Zubehör
Riegler
243.57
ab € 0,90*
Zubehör
Riegler
243.50
ab € 0,50*
Zubehör
Riegler
243.55
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.48
ab € 0,51*
Zubehör
Riegler
243.54
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.