| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-107332 Herst.-Nr.: 243.1004 EAN/GTIN: 4047322276870 |
| | |
|
| | |
| Schlauchtülle, MS vernickelt, drehbar, G 1/4 IG LW 10, Betriebsdr. 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. 0°C bis 70°C Weitere Informationen: | | Anschluss: | G 1/4 IG | LW: | 10 mm | Länge: | 59,0 mm | SW: | 22 mm | Ursprungsland: | GR |
|
| | |
| ... > Nippel und Schlauchtüllen für NW 7,2-7,8, drehbar > Schlauchtüllen für Kupplungen NW 7,2-7,8, drehbar > Schlauchtülle für NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, IG | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, gewindetülle g1/4 a riegler, druckluft schlauchtülle, druckluft schlauchtülle 1/4", Tülle |
| | |
| |