Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverteilerdose, 2 Sicherheitskpl. NW 7,4, Eing.G3/4, max.12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107578
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EVDS34-2
EAN/GTIN:
     4047322401814
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Endverteilerdose, 2 Sicherheitskupplungen NW 7,4, EingangG3/4, Betriebsdr.max.12bar, Temp.Luft -10°Cbis50°C,Temp.Wasser 1°Cbis50°C2- bzw. 3-fach-Verteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff (PA6 GF 30) mit großer Anwendungsvielfalt. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz, der durch seine Formgebung gegen Verdrehung und gegen axiale Verschiebung gesichert ist. Die Bohrbildmaße sind bei allen Verteilerdosen identisch, damit wird ein einfacher und flexibler Austausch gewährleistet. Achtung: Beachten Sie, dass die Verteilerdosen nicht in Gefahrenbereichen installiert werden sollten. Gefahrenbereiche stellen z.B. Transportwege, Fluchtwege etc. dar.
Weitere Informationen:
Eingangsgewinde:
G 3/4
Anschlusskupplung:
2 x Sicherheitskupplung
Betriebsdruck max.:
12 bar
Anzugsdrehmoment Messinggewinde:
12 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsbohrung:
4 Nm
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-10 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
50 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
50 °C
Gehäuse:
glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30
Gewindematerial:
Messing
Breite:
156,0 mm
Höhe:
59,0 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,99*
Zubehör
Riegler
243.06 ST-8
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
243.07 ST-10
ab € 1,41*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,03*
Zubehör
Riegler
243.52 ST
ab € 1,85*
Zubehör
Riegler
243.57 ST
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
243.50 ST
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.55 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
243.49 ST
ab € 1,40*
Zubehör
Riegler
243.54 ST
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
243.51 ST
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.56 ST
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.