Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107712
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     246.65
EAN/GTIN:
     4047322061513
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik-Verschlussnippel
Hydraulikverschlussnippel
hydraulik verschlussnippel
Verschlussnippel beidseitig absperr., ES 1.4305, G 3/4 IG, NW 13, Betriebsdr. max. 160 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15 °C bis 200 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 3/4 IG
SW:
36 mm
NW:
13
Betriebsdruck max.:
160 bar
Betriebsdruck:
Bezogen auf 50 °C Mediumstemperatur (stat. Betriebsdruck)
Gehäuse:
Edelstahl 1.4305
Dichtmaterial:
FKM
Mediumstemperatur min.:
-15 °C
Mediumstemperatur max.:
200 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Umgebungstemperatur max.:
200 °C
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Feder:
Edelstahl 1.4310
Hülse:
Edelstahl 1.4305
Ventil:
Edelstahl 1.4305
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Länge:
60,0 mm
Durchfluss (Luft):
4500 l/min
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Verschlussnippel, Verschlussnippel beidseitig absperrend, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.