| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-107786 Herst.-Nr.: K 213 EAN/GTIN: 4047322133197 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GEKA-Gewindestück, 360° drehbar, Messing blank, G 1 IG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -10 °C bis 90 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | G 1 IG | Betriebsdruck max.: | 40 bar | Mediumstemperatur min.: | -10 °C | Mediumstemperatur max.: | 90 °C | Umgebungstemperatur min.: | -10 °C | Umgebungstemperatur max.: | 90 °C | Dichtmaterial: | NBR | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gewindestück, GEKA, GEKA Gewindestück, GEKA-Gewindestück, Messing blank GEKA-Kupplungen, Gartenschlauchkupplungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |