Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchkupplungen
>
Klauenkupplung
>
Geka-Kupplung
>
Artikel
GEKA-Schlauchstück, starr, für Trinkwasser, MS blank, G 1 AG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-107816
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
K 113 A-KTW
EAN/GTIN:
4047322388993
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Klauenkupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
GEKA-Schlauchstück, starr, Trinkwasser, MS blank, G 1 AG, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 90 °CGEKA-Kupplungen für Trinkwasser, Serie »GEKA-plus«, Messing blank, mit KTW-Zulassung
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1 AG
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
90 °C
KTW-Zulassung:
nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270
Dichtmaterial:
NBR für Trinkwasser
Ursprungsland:
CN
... >
GEKA-Kupplungen
>
GEKA-Kupplungen für Trinkwasser, Serie »GEKA-plus«
>
GEKA-Schlauchstück mit Außengewinde, starr
Weitere Suchbegriffe:
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
schnellkupplung messing riegler
,
schnellkupplung messing
,
schnellkupplung
,
GEKA
,
GEKA Schlauchstück
,
GEKA-Schlauchstück
,
Gartenschlauchkupplungen
,
GEKA-Kupplungen
,
Messing blank GEKA-Kupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,90*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ersatzdichtung, NBR, für GEKA-Kupplungen, mit KTW-Zulassung
Riegler
D 300
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen