Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Gewindestück, starr, Edelstahl, G 1/2 innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107826
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     K 110-ES
EAN/GTIN:
     4047322132930
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
1/2" gewindestück
gewindestück
GEKA-Gewindestück, starr, Edelstahl, G 1/2 innen, Betriebsdruck max. 40 bar, Mediums-/Umgebungstemperatur -10 °C bis 150 °CKlauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc.Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing!
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 IG
Betriebsdruck max.:
40 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
150 °C
Dichtmaterial:
FKM
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: gewindestück riegler, GEKA, GEKA Gewindestück, GEKA-Gewindestück, Edelstahl GEKA-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Gartenschlauchkupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 119
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.