Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1, mit Messing-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107857
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KA 10 M
EAN/GTIN:
     4047322258982
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
klauenkupplung
Klauenkupplung mit AG, G 1, mit Messing-Dichtung, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.- Robuste Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert- Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken- 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung
Weitere Informationen:
DN:
17
Gewinde:
G 1
SW:
40 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
95 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
NBR
Material:
Temperguss verzinkt und gelb passiviert
Klauenabstand:
42 mm
L:
49,0 mm
H:
63,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungen, Schlauchkupplungen, Klauenkupplung mit Außengewinde
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 122
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.