Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenkupplung, LW 13 (1/2"), DN 10, mit Sicherungsbund, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107868
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KT 13 SBD
EAN/GTIN:
     4047322259217
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
Schlauchanschluss
riegler schlauchanschluss
schlauchanschluß
Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 13 (1/2"), Sicherungsbund, drehbar, Temperguss verz. und gelb passiviert, PN max. 10 barDie universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.- Robuste Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert- Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken- 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung
Weitere Informationen:
DN:
10
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
95 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Dichtmaterial:
NBR
Material:
Temperguss verzinkt und gelb passiviert
Klauenabstand:
42 mm
für Schlauch-Innen-Ø:
13 (1/2")
L:
96,0 mm
H:
63,0 mm
Sicherungsbund:
24
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: temperguß schlauchanschluss, Druckluftkupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 129
ab € 0,37*
Sonstiges
Riegler
D 130
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.