Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Klauenkupplung, LW 25 (1"), mit Sicherungsbund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107888
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     KT 25 SBS
EAN/GTIN:
     4047322260176
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindestück
Klauenkupplung
Schlauchanschluss
gewindestück riegler
Sicherheits-Klauenkupplung mit Schlauchanschluss, LW 25 (1"), Sicherungsbund, Temperguss, PN max. 16 bar, Temp. -40 °C bis 95 °CDie universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung nach DIN 3238 zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie.Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen:Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen!- Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert- Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken- Große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss
Weitere Informationen:
DN:
19
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
95 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Dichtmaterial:
NBR
Material:
Temperguss
Klauenabstand:
42 mm
für Schlauch-Innen-Ø:
25 (1")
L:
98,6 mm
H:
63,0 mm
Sicherungsbund:
39
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: gewindestück, temperguß schlauchanschluss, Druckluftkupplungen, Schlauchkupplungen, Sicherheits-Klauenkupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
D 129 S
ab € 0,37*
Sonstiges
Riegler
D 130 S
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.