Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkükenhahn, 2 Angänge, Hebelanschlag, Entlüftung, G 3/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107894
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DKH 34
EAN/GTIN:
     4047322259736
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Doppelhahn
absperrventil
Doppelkükenhahn mit 2 Kupplungsabgängen, Hebelanschlag, Entlüftung, G 3/4 IG, DN 17, PN max. 10 bar, Betriebstemp. -15°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 3/4
DN:
17
SW:
41 mm
Betriebstemperatur max.:
80 °C
L:
177,2 mm
H:
101,6 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Doppelkükenhähne, Doppelkükenhahn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.