Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchkupplungen
>
Temperierkupplung
>
Artikel
Temperierkupplung DN 9, Zapfen 13 mm, Absperrventil, Tülle gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-107953
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
280.01
EAN/GTIN:
4047322258678
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Druckluft Absperrventil
Temperierkupplung DN 9, Zapfen 13 mm, Absperrventil, MS, Schlauchtülle gerade, PN max. 15 bar, Mediums/Umgeb.temp. -20°C bis 160°CKompatibel mit System HASCO Z 8.Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl.Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend.Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
15 bar
Medium:
Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Material:
Messing 2.0401
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
160 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Dichtmaterial:
FKM (PTFE-beschichtet)
Kugel:
Edelstahl
Feder:
Edelstahl
Sprengring:
Edelstahl
Ausführung Schlauchtülle:
gerade
Schlauchanschluss:
13 mm
Länge:
61,5 mm
Ursprungsland:
DE
... >
Temperierkupplungen
>
Temperierkupplungen DN 9
>
Temperierkupplung DN 9, mit Absperrventil
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Absperrventil
,
Schlauchanschluss
,
Pneumatik-Schlauchtüllen
,
Schlauchtülle Pneumatik
,
Speicherabsperrblock
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
Temperierkupplung
,
riegler absperrventil
,
absperrventil
,
Druckluftkupplungen
,
Kupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecknippel-Rohr DN 9, Rohr-Außen-Ø 14 mm, SW 15, Länge 150 mm
Riegler
280.701
ab € 4,04*
Zubehör
Stecknippel-Rohr DN 9, Rohr-Außen-Ø 14 mm, SW 15, Länge 300 mm
Riegler
280.702
ab € 13,06*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit AG, mit Absperrventil, G 1/2
Riegler
280.625
ab € 4,45*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit AG, mit Absperrventil, G 1/4
Riegler
280.623
ab € 4,43*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit AG, mit Absperrventil, G 3/8
Riegler
280.624
ab € 4,41*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit AG, mit Absperrventil, M14x1,5
Riegler
280.620
ab € 4,42*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit AG, mit Absperrventil, M16x1,5
Riegler
280.621
ab € 4,13*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Außengewinde, G 1/2, SW 22
Riegler
280.615
ab € 1,75*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Außengewinde, G 1/4, SW 15
Riegler
280.613
ab € 0,88*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Außengewinde, G 1/8, SW 15
Riegler
280.612
ab € 0,89*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Außengewinde, G 3/8, SW 17
Riegler
280.614
ab € 1,01*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Außengewinde, M14x1,5, SW 15
Riegler
280.610
ab € 0,82*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9 mit Außengewinde, M16x1,5, SW 17
Riegler
280.611
ab € 0,93*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9, 90°, mit Außengewinde, M14x1,5
Riegler
280.803
ab € 3,07*
Zubehör
Temperier-Einstecknippel DN 9, 90°, mit Außengewinde, R 1/4
Riegler
280.805
ab € 3,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen