Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubtülle, M16x1,5 IG, Schlauchanschluss 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107995
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     290.906
EAN/GTIN:
     4047322259385
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
schlauchanschluss messing
gewinde schlauchanschluss
Aufschraubtülle, Messing 2.0401, M16x1,5 IG, Schlauchanschluss 13 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C
Weitere Informationen:
Material:
Messing 2.0401
Innengewinde:
M16x1,5
Länge:
40,0 mm
Schlauchanschluss:
13 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Aufschraubtülle, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.