Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Gewindetülle 90°, M10x1 AG keg., Schlauchanschluss 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108007
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     290.931
EAN/GTIN:
     4047322259538
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Hydraulik Winkelstück
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Winkel-Gewindetülle 90°, MS 2.0401, M10x1 AG keg. nach DIN 158, Schlauchanschluss 9 mm, PN max. 15 bar, Temp. -20 °C bis 160 °C
Weitere Informationen:
Material:
Messing 2.0401
Länge:
27,0 mm
Schlauchanschluss:
9 mm
Außengewinde:
M10x1 keg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, gewinde schlauchanschluss, Winkel-Gewindetülle, Winkel Gewindetülle, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.