Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchkupplungen
>
Hebelarmkupplung
>
Kamlock-Kupplung
>
Kamlock-Verschlusskappe
>
Artikel
Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC, Alu, BG 3, für Stecker-Ø 92
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-108056
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
1115.30
EAN/GTIN:
4047322403405
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrverschluss
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Kamlock-Verschlusskappe
Kamlok-Verschlusskappe für Schnellkupplungsstecker, Typ DC, Alu, BG 3, für Stecker-Ø 92 mm, Druck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc. Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.
Weitere Informationen:
Baugröße:
3
für Stecker-Ø:
92 mm
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
68 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
A:
131,8 mm
C:
76,5 mm
Ursprungsland:
CN
... >
KAMLOK-Schlauchkupplungen (Hebelarmkupplungen)
>
KAMLOK-Schlauchkupplungen, Aluminium
>
Kamlok-Verschlusskappe, Typ DC
Weitere Suchbegriffe:
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Druckluftkupplungverschlusskappe
,
Druckluftkupplungverschlussscheibe
,
Druckluftkupplungverschlussschraube
,
Druckluftkupplungverschlussstecker
,
Druckluftkupplungverschlussstopfen
,
Pneumatikverschluss
,
Verschluss Druckluftkupplung
,
Verschlusskappe Druckluftkupplung
,
Verschlusskappe Pneumatik
,
Verschlussscheibe Pneumatik
,
Verschlussschraube Pneumatik
,
Verschlussstecker Druckluftkupplung
,
Verschlussstecker Pneumatik
,
Verschlussstopfen Pneumatik
,
kamlock-kupplungen vater
,
kamlock kupplung
,
kamlockkupplung 3"
,
Blindkappen
,
Kamlok-Verschlusskappe
,
Kamlok Verschlusskappe
,
Verschlusskappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzkette für Kamlok-Kupplungen, Edelstahl
Riegler
108.300
ab € 1,75*
Zubehör
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit AG, Typ F, Alu, R 3
Riegler
1116.30
ab € 7,69*
Zubehör
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit IG, Typ A, Alu, G 3
Riegler
1117.30
ab € 5,36*
Zubehör
Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Tülle, Typ E, Alu, LW 75
Riegler
1118.30
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen